
| Produkt | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|
| Rohr-Handschäl-/Anfaswerkzeug 25mm 799.300.270 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Rohr-Handschäl-/Anfaswerkzeug 40mm 799.300.290 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Rohr-Handschäl-/Anfaswerkzeug 20mm 799.300.260 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Rohr-Handschäl-/Anfaswerkzeug 75mm 799.300.320 | CHF 390.10/stück | |
| Rohr-Handschäl-/Anfaswerkzeug 32mm 799.300.280 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Rohr-Handschäl-/Anfaswerkzeug 63mm 799.300.310 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Rohr-Handschäl-/Anfaswerkzeug 50mm 799.300.300 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Rohr-Handschäl-/Anfaswerkzeug 110mm 799.300.340 | CHF 485.10/stück | |
| Rohr-Handschäl-/Anfaswerkzeug 95mm 799.300.330 | CHF 453.60/stück |