Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Bogen 11 Serie: 081 and 091 P...
Bogen 11 Serie: 081 and 091 PE-100 SDR11
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Form
Bogen
2
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser [mm]
32
1
75
1
Druckstufe Artikel
PN16
2
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Bogen 11 Serie: 081 and 091 PE-100 SDR11
Produkt
Form
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser [mm]
Druckstufe Artikel
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Form
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser [mm]
Druckstufe Artikel
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Bogen 11° PE-100 SDR11 75mm 753.091.012
Bogen
75
PN16
CHF 210.16
/
stück
Bogen 11° PE-100 SDR11 32mm 753.091.008
Bogen
32
PN16
CHF 91.13
/
stück
Anmelden