Wellendichtring Typ R - Schaftdurchmesser >42 bis 77 mm

Standard Radialwellendichtring gemäß DIN 3760/3761 Bauform A (ISO 6194/1) mit gummiertem Außenmantel, Spiralfeder, aber ohne Staublippe. Lieferbar in nahezu allen üblichen metrischen, als auch zölligen Abmessungen. Bei Ausführung mit einer NBR-Dichtlippe wird standardmäßig eine Feder aus Federstahl (nach DIN 17223), - bei Dichtlippen aus Genuine Viton®, eine Feder aus Edelstahl (1.4401) verwendet. Alternative Federn aus Elastomer (O-Ring) sind auf Wunsch möglich. Der Versteifungsring besteht standardmäßig aus unlegiertem Stahl nach DIN 1624.

Max. Druck:0,05 MPa
Max. Umfangsgeschwindigkeit: -
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • 5
  • 4
  • 1
  • 3
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 2
  • 22
22 of Wellendichtring Typ R - Schaftdurchmesser >42 bis 77 mm
ProduktSchaftdurchmesser [mm]Bohrungsdurchmesser [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt