Eriks

Wellendichtring Typ GV - Schaftdurchmesser 15 bis 65 mm

Standard Radialwellendichtring gemäß DIN 3760/3761 Bauform C (ISO 6194/1) mit metallischem Außenmantel, Spiralfeder, zusätzlichem zweiten Blech zur Schutzfunktion, aber ohne Staublippe. Dieser besonder solide ERIKS Bauform wird vorzugsweise bei Wellen mit großen Durchmessern u. a. zum Schutz der Feder eingesetzt.

Max Druck: 0,05 MPa
Max Umfangsgeschwindigkeit: 30 m/s
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 5
5 of Wellendichtring Typ GV - Schaftdurchmesser 15 bis 65 mm
ProduktSchaftdurchmesser [mm]Bohrungsdurchmesser [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt