Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Schlauch Polybar, PVC-Saug-/Dr...
Schlauch Polybar, PVC-Saug-/Druckschlauch bis 20 bar; gemäß EC1935/2004 und EU 10/2011
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Innendurchmesser [mm]
38
1
Max. Betriebsdruck [bar]
14
1
Min. Berstdruck [bar]
42
1
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C [%]
Min. Biegeradius [mm]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Schlauch Polybar, PVC-Saug-/Druckschlauch bis 20 bar; gemäß EC1935/2004 und EU 10/2011
Produkt
Innendurchmesser [mm]
Wandstärke [mm]
Außendurchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Innendurchmesser [mm]
Wandstärke [mm]
Außendurchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Schlauch Polybar, Rolle=30m, Innendurchmesser 38x6mm
38
6
50
Nicht im Webshop verfügbar
Anmelden