PTFE-Hochdruckschlauch Typ TWZ 210 / IC (AISI 304)
1 Umflechtung aus rostfreim Stahldraht, Material 1.4301 (AISI 304)
Produkteigenschaften- Chemische Beständigkeit: Fast unbegrenzt, gegenüber allen Chemikalien und Säuren, ungeeignet für Sauerstoff und Dampf
- Witterungsbeständigkeit: Einwirkung von Ozon und UV-Strahlen bringen keine Materialveränderung
- Alterungsbeständigkeit: Praktisch unbegrenzt
- Lebensmittelzulässigkeit: Physiologisch unbedenklich, keine Geschmacks- oder Farbübertragung
AnwendungshinweisDer Betriebsdruck gilt bei Dauertemparaturen von -20°C bis + 50°C. Im höheren Temperaturbereich ist eine Reduzierung des Betriebsdrucks erforderlich.
BestellhinweisArmaturen: Wahlweise aus Automatenstahl, verzinkt oder rostfreiem Stahl V4A (1.4571).