Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Pressarmatur Bogen 30° SAE Fla...
Pressarmatur Bogen 30° SAE Flansch 6000PSI
Zubehör O - Ring Anschlussseite Flansch.
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
1
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN31
1
Schlauch Innen-Ø [in]
1.1/4"
1
Gewindegröße [in]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Pressarmatur Bogen 30° SAE Flansch 6000PSI
Produkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø [in]
Schlauch Innen-Ø (size)
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø [in]
Schlauch Innen-Ø (size)
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Pressarmatur Bogen 30° SAE Flansch 6000PSI DN32 Gewinde 1 1/4"
DN31
1.1/4"
-20
CHF 170.20
/
stück
Anmelden