Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Verlängerungsstück 1" Typ 2190
Verlängerungsstück 1" Typ 2190
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Anschlussmaß
1"
2
Länge [mm]
200
1
400
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Verlängerungsstück 1" Typ 2190
Produkt
Anschlussmaß
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Anschlussmaß
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
2190-8 Verlängerung 1" 200 mm
1"
200
CHF 83.55
/
stück
2190-16 Verlängerung 1" 400 mm
1"
400
CHF 117.00
/
stück
Anmelden