Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Zahnriemen Poly Chain® GT® Car...
Zahnriemen Poly Chain® GT® Carbon™ Profil 8MGT Breite 36 mm
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Wirklänge [mm]
1120
1
1600
1
Breite [mm]
36
2
Teilung [mm]
8
2
Doppelseitig
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Zahnriemen Poly Chain® GT® Carbon™ Profil 8MGT Breite 36 mm
Produkt
Wirklänge [mm]
Breite [mm]
Teilung [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Wirklänge [mm]
Breite [mm]
Teilung [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Zahnflachriemen Poly Chain® GT® Carbon™ 8MGTC-1120-36
1120
36
8
CHF 422.35
/
stück
Zahnflachriemen Poly Chain® GT® Carbon™ 8MGTC-1600-36
1600
36
8
CHF 551.95
/
stück
Anmelden