Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Zahnriemen Poly Chain® GT® Car...
Zahnriemen Poly Chain® GT® Carbon™ Profil 8MGT Breite 12 mm
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Wirklänge [mm]
1440
1
Breite [mm]
12
1
Teilung [mm]
8
1
Doppelseitig
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Zahnriemen Poly Chain® GT® Carbon™ Profil 8MGT Breite 12 mm
Produkt
Wirklänge [mm]
Breite [mm]
Teilung [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Wirklänge [mm]
Breite [mm]
Teilung [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Zahnflachriemen Poly Chain® GT® Carbon™ 8MGTC-1440-12
1440
12
8
CHF 170.55
/
stück
Anmelden