Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Werkstatt-Feilensatz, 250 mm T...
Werkstatt-Feilensatz, 250 mm Typ 6566
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Ausführung
Hieb 2
1
Länge [mm]
250
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Werkstatt-Feilensatz, 250 mm Typ 6566
Produkt
Ausführung
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Ausführung
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Werkstattfeilen-Satz 250mm Hieb 2 5-teilig
Hieb 2
250
CHF 66.75
/
stück
Anmelden