Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Stichsägeblatt für Holz Zahnte...
Stichsägeblatt für Holz Zahnteilung 3 mm gefräst Typ 2735
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Scheidenlänge
74
1
Zahnabstand [mm]
3
1
Material
HCS
1
Typ
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Stichsägeblatt für Holz Zahnteilung 3 mm gefräst Typ 2735
Produkt
Scheidenlänge
Zahnabstand [mm]
Material
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Scheidenlänge
Zahnabstand [mm]
Material
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Stichsägeblatt T 111 C VE à 5 Stück
74
3
HCS
CHF 4.05
/
stück
Anmelden