Eriks
FORMAT

Ideal-Blechschere mit Hebelübersetzung, rechtsschneidend Typ 7082

Ausführung: Scherkopf aus Edelstahl, in Matrize geschmiedet und komplett veredelt, Schneidkanten induktionsgehärtet (min. 58 HRC) mit Mikroverzahnung. Griffe mit Kunststoffummantelung, Abrutschschutz und Aufhängeöse.

Anwendung: für gerade, durchgängige Schnitte sowie für Motivschnitte mit kleinen Radien in Stahlblech bis zu 1,2 mm und in Edelstahlblechen bis zu 0,8 mm.
Image 1
  • 1
  • 1
1 of Ideal-Blechschere mit Hebelübersetzung, rechtsschneidend Typ 7082
ProduktTypLänge [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt