Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Elektronik-Spitzzange, mit spi...
Elektronik-Spitzzange, mit spitzen halbrunden 30° gebogenen Rundbacken Typ 5354
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Länge [mm]
130
1
Form
Gebogen Backen
1
VDE geprüft
Nein
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Elektronik-Spitzzange, mit spitzen halbrunden 30° gebogenen Rundbacken Typ 5354
Produkt
Länge [mm]
Form
VDE geprüft
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Länge [mm]
Form
VDE geprüft
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Spitzzange Elektronik gebogen 130mm
130
Gebogen Backen
Nein
CHF 22.10
/
stück
Anmelden