EWELLIX

Kugelbuchse Offen, selbsteinstellend Serie: LBCF..A

Das Linearkugellager LBCF ist ein offenes Linearkugellager und wird als winkeleinstellbare Ausführung der LBCT Lager angeboten. Sie stehen für Wellendurchmesser von 12 bis 50 mm zur Verfügung. LBCF Linearkugellager müssen grundsätzlich axial und in Umfangrichtung gesichert werden. LBC Linearkugellager der D-Serie verfügen daher über einen Käfig in optimiertem Design. An den Stirnflächen befindet sich eine Markierung zur Lage der Schmier-/Fixierungsbohrung. Im Vergleich zu früheren Generationen besteht er aus einer geringeren Anzahl von Komponenten. Dies erhöht nochmals die Zuverlässigkeit des Lagers und der Anwendung. Die neue Käfigausführung zeichnet sich durch größere Wälzkörper, Laufbahnplatten und optimierte Kugelumlenkzonen sowie durch ein größeres Fettreservoir aus. Abhängig von der jeweiligen Baugröße können die neuen LBC Linearkugellager der D-Serie bis zu 15 Prozent höhere dynamische Belastungen aufnehmen und erreichen im Vergleich zur Vorgänger-Generation eine bis zu 50 Prozent längere Lebensdauer.Zudem bieten sie eine höhere Laufruhe sowie eine geringere Reibung und Geräuschentwicklung. Damit empfehlen sich LBC Linearkugellager der D-Serie auch nachdrücklich für besonders sensible Anwendungen, wie sie zum Beispiel im Bereich der Medizintechnik zu finden sind. Für Anwendungen in korrosiven Umgebungen kann das LBC Linearkugellager auch mit Kugeln und Laufbahnsegmenten aus nicht rostendem Stahl geliefert werden. Die Bezeichnung erhält dann das Nachsetzzeichen HV6, In Kombination mit rostfreien Stahlwellen kann so eine komplett korrosionsbeständige Linearführung konstruiert werden.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
2 of Kugelbuchse Offen, selbsteinstellend Serie: LBCF..A
ProduktWellendurchmesser [mm]Außendurchmesser [mm]Länge [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt