EWELLIX

Kugelbuchse Geschlossen, selbsteinstellend Mit Dichtung Serie: LBCD..A-LS

Das Linearkugellager LBCD ist eine Variante der LBCR Ausführung. Hauptmerkmal dieses Lagers ist ein selbsttätiger Fluchtungsfehlerausgleich von maximal ±30 Winkelminuten. Es können somit Unparallelitäten zwischen Welle und Gehäusebohrung, hervorgerufen durch Wellen-Durchbiegung oder Montage- bzw. Fertigungsungenauigkeiten, kompensiert werden. Fluchtungsfehler der Wellen zueinander können nicht ausgeglichen werden. Käfig, Dicht- und Deckscheiben wurden für den selbsttätigen Fluchtungsfehlerausgleich optimiert, so dass sich das Lager und insbesondere die Dicht- oder Deckscheiben immer zentrisch zur Welle befinden. Alle übrigen Merkmale des LBCR Linearkugellagers gelten auch für die winkeleinstellbare LBCD Ausführung. LBCD Linearkugellager müssen stets in axialer Lage gesichert werden. Abhängig von der jeweiligen Baugröße können die neuen LBC Linearkugellager der D-Serie bis zu 15 Prozent höhere dynamische Belastungen aufnehmen und erreichen im Vergleich zur Vorgänger-Generation eine bis zu 50 Prozentlängere Lebensdauer. Diese Leistungssteigerungen wurden durch eine Optimierung der Laufbahngeometrie und größere Wälzkörper erreicht und führen zu noch größerer Zuverlässigkeit und Produktivität. Aufgrund der höheren Tragfähigkeit haben Produktentwickler und -hersteller darüber hinaus die Möglichkeit, Downsizing-Optionen zu nutzen oder bei unverändertem Bauraumeine größere Belastbarkeit zu erzielen. LBC Linearkugellager der D-Serie verfügen über einen Käfig in optimiertem Design. Im Vergleich zu früheren Generationen besteht er aus einer geringeren Anzahl von Komponenten. Dies erhöht nochmals die Zuverlässigkeit des Lagers und der Anwendung. Die neue Käfigausführung zeichnet sich durch größere Wälzkörper, Laufbahnplatten und optimierte Kugelumlenkzonen sowie durch ein größeres Fettreservoir aus. In Kombination führen diese Eigenschaften zu hoher Laufruhe bei geringer Reibung und Geräuschentwicklung. Damitempfehlen sich LBC Linearkugellager der D-Serie auch nachdrücklich für besonders sensible Anwendungen, wie sie zum Beispiel im Bereich der Medizintechnik zu finden sind. Für Anwendungen in korrosiven Umgebungen kann das LBC Linearkugellager auch mit Kugeln und Laufbahnsegmenten aus nicht rostendem Stahl geliefert werden. Die Bezeichnung erhält dann das Nachsetzzeichen HV6, In Kombination mit rostfreien Stahlwellen kann so eine komplett korrosionsbeständige Linearführung konstruiert werden.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Kugelbuchse Geschlossen, selbsteinstellend Mit Dichtung Serie: LBCD..A-LS
ProduktWellendurchmesser [mm]Außendurchmesser [mm]Länge [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt