
| Produkt | Ausführung | Geeignet für den Durchgang | Für Marke geeignet | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Schliessbügel Typ: 1098SX Geeignet für Typ: 1098 DN100 DN125 | Schnellschließbügel | DN100, DN125 | ECON | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Schliessbügel Typ: 1098SX Geeignet für Typ: 1098 DN15 DN25 DN20 | Schnellschließbügel | DN15, DN25, DN20 | ECON | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Schliessbügel Typ: 1098SX Geeignet für Typ: 1098 DN150 DN200 | Schnellschließbügel | DN150, DN200 | ECON | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Schliessbügel Typ: 1098SX Geeignet für Typ: 1098 DN32 DN40 DN50 | Schnellschließbügel | DN32, DN40, DN50 | ECON | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Schliessbügel Typ: 1098SX Geeignet für Typ: 1098 DN80 DN65 | Schnellschließbügel | DN80, DN65 | ECON | Nicht im Webshop verfügbar |