





| Produkt | Gehäusedurchmesser [mm] | Messbereich | Druckeinheit | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Rohrfedermanometer Typ: 335 Kunststoff/Kunststoff R63 von 0 zu 6 bar/psi 2.5 % Füllflüssigkeit: Glyzerin Anschluss unten Messing 1/4" BSPP(G) Direkt | 63 | von 0 bis 6 | bar/psi | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Rohrfedermanometer Typ: 335 Kunststoff/Kunststoff R63 von 0 zu 10 bar/psi 2.5 % Füllflüssigkeit: Glyzerin Anschluss unten Messing 1/4" BSPP(G) Direkt | 63 | von 0 bis 10 | bar/psi | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Rohrfedermanometer Typ: 335 Kunststoff/Kunststoff R63 von 0 zu 25 bar/psi 2.5 % Füllflüssigkeit: Glyzerin Anschluss unten Messing 1/4" BSPP(G) Direkt | 63 | von 0 bis 25 | bar/psi | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Rohrfedermanometer Typ: 335 Kunststoff/Kunststoff R63 von 0 zu 2.5 bar/psi 2.5 % Füllflüssigkeit: Glyzerin Anschluss unten Messing 1/4" BSPP(G) Direkt | 63 | von 0 bis 2.5 | bar/psi | CHF 22.40/stück | |
| Rohrfedermanometer Typ: 335 Kunststoff/Kunststoff R63 von 0 zu 100 bar/psi 2.5 % Füllflüssigkeit: Glyzerin Anschluss unten Messing 1/4" BSPP(G) Direkt | 63 | von 0 bis 100 | bar/psi | CHF 52.20/stück | |
| Rohrfedermanometer Typ: 335 Kunststoff/Kunststoff R63 von 0 zu 4 bar/psi 2.5 % Füllflüssigkeit: Glyzerin Anschluss unten Messing 1/4" BSPP(G) Direkt | 63 | von 0 bis 4 | bar/psi | Nicht im Webshop verfügbar |