Kugelhahn Typ: 7752EE Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 24V AC/DC 1000 PSI WOG Innengewinde (NPT) 1" (25) 1" (25) ASME B1.20.1 1000 PSI WOG Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Typ: 7752EE Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 24V AC/DC 1000 PSI WOG Innengewinde (NPT) 2" (50) 2" (50) ASME B1.20.1 1000 PSI WOG Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Typ: 7752EE Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 24V AC/DC 1000 PSI WOG Innengewinde (NPT) 3/8" (10) 3/8" (10) ASME B1.20.1 1000 PSI WOG Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Typ: 7752EE Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 24V AC/DC 1000 PSI WOG Innengewinde (NPT) 1.1/4" (32) 1.1/4" (32) ASME B1.20.1 1000 PSI WOG Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Typ: 7752EE Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA80 230V AC 1000 PSI WOG Innengewinde (NPT) 2.1/2" (65) 2.1/2" (65) ASME B1.20.1 1000 PSI WOG Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Typ: 7752EE Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA40 24V DC/95-245V AC 1000 PSI WOG Innengewinde (NPT) 1.1/4" (32) 1.1/4" (32) ASME B1.20.1 1000 PSI WOG Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Typ: 7752EE Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA150 230V AC 1000 PSI WOG Innengewinde (NPT) 3" (80) 3" (80) ASME B1.20.1 1000 PSI WOG Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Typ: 7752EE Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA40 24V DC/95-245V AC 1000 PSI WOG Innengewinde (NPT) 1/2" (15) 1/2" (15) ASME B1.20.1 1000 PSI WOG Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Typ: 7752EE Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 24V AC/DC 1000 PSI WOG Innengewinde (NPT) 1.1/2" (40) 1.1/2" (40) ASME B1.20.1 1000 PSI WOG Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Typ: 7752EE Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA80 24V AC/DC 1000 PSI WOG Innengewinde (NPT) 2.1/2" (65) 2.1/2" (65) ASME B1.20.1 1000 PSI WOG Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Typ: 7752EE Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 24V AC/DC 1000 PSI WOG Innengewinde (NPT) 3/4" (20) 3/4" (20) ASME B1.20.1 1000 PSI WOG Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Typ: 7752EE Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 24V AC/DC 1000 PSI WOG Innengewinde (NPT) 1/4" (8) 1/4" (8) ASME B1.20.1 1000 PSI WOG Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Typ: 7752EE Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA40 24V DC/95-245V AC 1000 PSI WOG Innengewinde (NPT) 3/4" (20) 3/4" (20) ASME B1.20.1 1000 PSI WOG Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Typ: 7752EE Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 24V AC/DC 1000 PSI WOG Innengewinde (NPT) 1/2" (15) 1/2" (15) ASME B1.20.1 1000 PSI WOG Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Typ: 7752EE Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA40 24V DC/95-245V AC 1000 PSI WOG Innengewinde (NPT) 1.1/2" (40) 1.1/2" (40) ASME B1.20.1 1000 PSI WOG Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Typ: 7752EE Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 230V AC 1000 PSI WOG Innengewinde (NPT) 2" (50) 2" (50) ASME B1.20.1 1000 PSI WOG Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Typ: 7752EE Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA40 24V DC/95-245V AC 1000 PSI WOG Innengewinde (NPT) 3/8" (10) 3/8" (10) ASME B1.20.1 1000 PSI WOG Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Typ: 7752EE Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA40 24V DC/95-245V AC 1000 PSI WOG Innengewinde (NPT) 1" (25) 1" (25) ASME B1.20.1 1000 PSI WOG Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Typ: 7752EE Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA40 24V DC/95-245V AC 1000 PSI WOG Innengewinde (NPT) 1/4" (8) 1/4" (8) ASME B1.20.1 1000 PSI WOG Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Typ: 7752EE Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA150 24V AC/DC 1000 PSI WOG Innengewinde (NPT) 3" (80) 3" (80) ASME B1.20.1 1000 PSI WOG Nicht im Webshop verfügbar