
| Produkt | Ausführung | DN Voller Durchgang | Material Sitz | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Dichtungsset Typ: 7446/7546/7646 Geeignet für: 3-teilig Gewinde und Schweiss Material Sitz: PTFE DN Voller Durchgang: 2" (50) | Wartungsset | 2" (50) | PTFE | CHF 25.30/stück | |
| Dichtungsset Typ: 7446/7546/7646 Geeignet für: 3-teilig Gewinde und Schweiss Material Sitz: PTFE DN Voller Durchgang: 1.1/4" (32) | Wartungsset | 1.1/4" (32) | PTFE | CHF 20.60/stück | |
| Dichtungsset Typ: 7446/7546/7646 Geeignet für: 3-teilig Gewinde und Schweiss Material Sitz: PTFE DN Voller Durchgang: 1/2" (15) | Wartungsset | 1/2" (15) | PTFE | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Dichtungsset Typ: 7446/7546/7646 Geeignet für: 3-teilig Gewinde und Schweiss Material Sitz: PTFE DN Voller Durchgang: 2.1/2" (65) | Wartungsset | 2.1/2" (65) | PTFE | CHF 42.90/stück | |
| Dichtungsset Typ: 7446/7546/7646 Geeignet für: 3-teilig Gewinde und Schweiss Material Sitz: PTFE DN Voller Durchgang: 1/4" (8) | Wartungsset | 1/4" (8) | PTFE | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Dichtungsset Typ: 7446/7546/7646 Geeignet für: 3-teilig Gewinde und Schweiss Material Sitz: PTFE DN Voller Durchgang: 1.1/2" (40) | Wartungsset | 1.1/2" (40) | PTFE | CHF 27.80/stück | |
| Dichtungsset Typ: 7446/7546/7646 Geeignet für: 3-teilig Gewinde und Schweiss Material Sitz: PTFE DN Voller Durchgang: 3" (80) | Wartungsset | 3" (80) | PTFE | CHF 125.50/stück | |
| Dichtungsset Typ: 7446/7546/7646 Geeignet für: 3-teilig Gewinde und Schweiss Material Sitz: PTFE DN Voller Durchgang: 3/8" (10) | Wartungsset | 3/8" (10) | PTFE | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Dichtungsset Typ: 7446/7546/7646 Geeignet für: 3-teilig Gewinde und Schweiss Material Sitz: PTFE DN Voller Durchgang: 3/4" (20) | Wartungsset | 3/4" (20) | PTFE | CHF 18.50/stück |