3-Wege-Kugelhahn Typ: 7760ED Edelstahl/RPTFE/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang L-Bohrung Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA20 1000 PSI WOG Innengewinde (BSPP) 3/8" (10) 3/8" (10) ISO 228-1 1000 PSI WOG Nicht im Webshop verfügbar 3-Wege-Kugelhahn Typ: 7760ED Edelstahl/RPTFE/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang T-Bohrung Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA20 1000 PSI WOG Innengewinde (BSPP) 1/4" (8) 1/4" (8) ISO 228-1 1000 PSI WOG Nicht im Webshop verfügbar 3-Wege-Kugelhahn Typ: 7760ED Edelstahl/RPTFE/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang T-Bohrung Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA20 1000 PSI WOG Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) 3/4" (20) ISO 228-1 1000 PSI WOG Nicht im Webshop verfügbar 3-Wege-Kugelhahn Typ: 7760ED Edelstahl/RPTFE/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang L-Bohrung Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA40 1000 PSI WOG Innengewinde (BSPP) 1" (25) 1" (25) ISO 228-1 1000 PSI WOG Nicht im Webshop verfügbar 3-Wege-Kugelhahn Typ: 7760ED Edelstahl/RPTFE/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang L-Bohrung Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA20 1000 PSI WOG Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) 1/2" (15) ISO 228-1 1000 PSI WOG Nicht im Webshop verfügbar 3-Wege-Kugelhahn Typ: 7760ED Edelstahl/RPTFE/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang L-Bohrung Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA80 1000 PSI WOG Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) 1.1/2" (40) ISO 228-1 1000 PSI WOG Nicht im Webshop verfügbar 3-Wege-Kugelhahn Typ: 7760ED Edelstahl/RPTFE/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang T-Bohrung Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA80 1000 PSI WOG Innengewinde (BSPP) 2" (50) 2" (50) ISO 228-1 1000 PSI WOG CHF 743.00 / stück 3-Wege-Kugelhahn Typ: 7760ED Edelstahl/RPTFE/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang L-Bohrung Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA80 1000 PSI WOG Innengewinde (BSPP) 2" (50) 2" (50) ISO 228-1 1000 PSI WOG Nicht im Webshop verfügbar 3-Wege-Kugelhahn Typ: 7760ED Edelstahl/RPTFE/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang L-Bohrung Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA20 1000 PSI WOG Innengewinde (BSPP) 1/4" (8) 1/4" (8) ISO 228-1 1000 PSI WOG Nicht im Webshop verfügbar 3-Wege-Kugelhahn Typ: 7760ED Edelstahl/RPTFE/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang T-Bohrung Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA80 1000 PSI WOG Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) 1.1/2" (40) ISO 228-1 1000 PSI WOG Nicht im Webshop verfügbar 3-Wege-Kugelhahn Typ: 7760ED Edelstahl/RPTFE/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang L-Bohrung Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA40 1000 PSI WOG Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) 1.1/4" (32) ISO 228-1 1000 PSI WOG Nicht im Webshop verfügbar 3-Wege-Kugelhahn Typ: 7760ED Edelstahl/RPTFE/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang T-Bohrung Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA40 1000 PSI WOG Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) 1.1/4" (32) ISO 228-1 1000 PSI WOG Nicht im Webshop verfügbar 3-Wege-Kugelhahn Typ: 7760ED Edelstahl/RPTFE/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang T-Bohrung Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA40 1000 PSI WOG Innengewinde (BSPP) 1" (25) 1" (25) ISO 228-1 1000 PSI WOG Nicht im Webshop verfügbar 3-Wege-Kugelhahn Typ: 7760ED Edelstahl/RPTFE/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang T-Bohrung Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA20 1000 PSI WOG Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) 1/2" (15) ISO 228-1 1000 PSI WOG Nicht im Webshop verfügbar 3-Wege-Kugelhahn Typ: 7760ED Edelstahl/RPTFE/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang T-Bohrung Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA20 1000 PSI WOG Innengewinde (BSPP) 3/8" (10) 3/8" (10) ISO 228-1 1000 PSI WOG Nicht im Webshop verfügbar 3-Wege-Kugelhahn Typ: 7760ED Edelstahl/RPTFE/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang L-Bohrung Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA20 1000 PSI WOG Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) 3/4" (20) ISO 228-1 1000 PSI WOG Nicht im Webshop verfügbar