E.COOLINE

Kühlendes Halstuch Powercool SX3

Powercool SX3 Halstuch – das kühlende Halstuch für den Sommer
Bei hohen Temperaturen den Hals- und Nackenbereich kühlen – das fühlt sich nicht nur herrlich an, sondern verschafft auch eine deutliche Linderung bei Hitzeproblemen. Mit dem aktiv kühlenden E.COOLINE Powercool SX3 Halstuch können Sie stundenlang dieses Frischegefühl genießen. Das funktioniert Indoor und Outdoor. Das kühle Halstuch reduziert starkes Schwitzen und Sie fühlen sich frischer, können sich besser konzentrieren und haben deutlich mehr Energie bei der Arbeit, beim Sport und in der Freizeit.
Auch für Menschen mit Hitzeproblemen, wie z.B. Tetraplegiker oder Multiple Sklerose Patienten bietet das kühlende Halstuch eine einfache, schnelle und effektive Möglichkeit, cool zu bleiben und Erschöpfung (Fatigue), Leistungsabfall und gesundheitlichen Beschwerden entgegenzuwirken. Selbst Hitzebeschwerden in den Wechseljahren lassen sich mit dem E.COOLINE Powercool SX3 Halstuch deutlich reduzieren.
Das Material ist leicht, anschmiegsam und mit einer DEOXXfresh Ausrüstung besonders hygienisch.

Material: Obermaterial: 100% Polyester; Füllung: 100% COOLINE Polyester
Mit dem E.COOLINE Powercool SX3 Halstuch kühlen Sie sich klimaneutral mit einer Technologie “Made in Germany”

DIN SPEC 60015

PFLEGEHINWEISE:
Bitte beachten Sie die dem Produkt beiliegende Anleitung.
(Die Artikel sind per Handwäsche oder im Wollwaschgang ohne Schleuderfunktion bei 30°C mit einem ph-neutralen Flüssigwaschmittel waschbar. Kein Colorwaschmittel verwenden.)
Image 1
1 of Kühlendes Halstuch Powercool SX3
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt