Eriks
E.COOLINE

Kühlende Raceweste Powercool SX3

Powercool SX3 RaceWeste – die perfekte Kühlweste beim Sport
Mit der E.COOLINE Powercool SX3 RaceWeste mit der 3D -Kühltechnologie COOLINE SX3 bleiben Sie auch bei Hitze herrlich cool. Ob bei der Arbeit, beim Joggen, Motorrad- oder Radfahren oder einfach beim Grillen – die Kühlweste sorgt mit bis zu 660 Watt für eine angenehm trockene Kühlung und damit für ein perfektes Wohlfühlklima. Indoor und Outdoor! Sie lindert Hitzestress und gesundheitliche Probleme durch hohe Temperaturen und verhilft Ihnen zu einer Extraportion Energie. Wissenschaftliche Studien haben die Wirksamkeit von E.COOLINE bestätigt.
Das leichte, geschmeidige Material mit eingebautem, dehnbaren Mesh verleiht der sportlichen RaceWeste eine angenehme Passform und bietet einen hervorragenden Tragekomfort! Durch den körpernahen Schnitt und den flachen Reißverschluss kann die Kühlweste sowohl über als auch unter anderer Kleidung wie zum Beispiel einer Motorradausrüstung, eine Feuerwehrschutzanzug oder einfach unter einem Anzug im Büro getragen werden.

Material: Obermaterial: 100% Polyester; Mesh-Material: 83% Polyester /17% Elasthan; Füllung: 100% COOLINE Polyester
Mit der E.COOLINE Raceweste kühlen Sie sich klimaneutral mit einer Technologie “Made in Germany”

DIN SPEC 60015

PFLEGEHINWEISE:
Bitte beachten Sie die dem Produkt beiliegende Anleitung.
(Die Artikel sind per Handwäsche oder im Wollwaschgang ohne Schleuderfunktion bei 30°C mit einem ph-neutralen Flüssigwaschmittel waschbar. Kein Colorwaschmittel verwenden.)
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 9
9 of Kühlende Raceweste Powercool SX3
ProduktGrösseVerfügbarPreisexkl. MwSt