Eriks
DYNOVO

DYNOtex microGuard Reinraum-Overall ohne Haube

Reinraum-Einwegoverall ohne Haube / DYNOtex microGuard

Unser DYNOtex microGuard Overall ist ein hochwertiger Einwegoverall, der speziell für den Einsatz in Reinräumen entwickelt wurde. Dieser Overall ohne Haube ist mit einem zuverlässigen 2-Weg-Reissverschluss mit Abdecklasche und Klebeband ausgestattet, um eine optimale Schutzabdeckung zu gewährleisten.

Die Trikotmanschetten an den Armen bieten nicht nur hohen Tragekomfort, sondern tragen auch dazu bei, dass keine Partikel austreten. Der elastische Gummizug an den Beinen und an der Taille ermöglicht eine bequeme Anpassung an den Körper, selbst über bestehender Bekleidung.

Unser DYNOtex microGuard Overall überzeugt mit herausragender Stabilität und minimaler Partikelabgabe, was in Reinraumumgebungen von entscheidender Bedeutung ist.

Schlüsselmerkmale:
  • Farbe: Weiss
  • Verschluss: 2-Weg-Reissverschluss mit Abdecklasche und Klebeband
  • Trikotmanschetten an den Armen
  • Elastischer Gummizug an den Beinen und Taille
  • Material mit einer erhöten Stabilität
  • Geringe Partikelabgabe
  • PSA Kat. 3
  • Verpackung (VE): 1 Stück pro Pack/Polybeutel, 50 Pack/Polybeutel in einem Masterbag pro Karton

PSA Kategorie III
ISO Class 6
Cleanroom Class 1000
GMP–Guideline EU C/D
Type 5 / EN ISO 13982-1
Type 6 / EN 13034
EN 14126:2003+AC:2004
EN 1149-5
EN 13034:2005+A1:2009
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
7 of DYNOtex microGuard Reinraum-Overall ohne Haube
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt