DYNOclean presatWipe Reinraum-Reinigungstücher
Reinraum-Reinigung mit DYNOclean presatWipe
Das DYNOclean presatWipe ist ein vorgetränktes Reinigungstuch aus 100% Polyester, das speziell für den Einsatz im Reinraum konzipiert wurde. Es eignet sich ideal zur Reinigung von Partikeln, Fasern, Flüssigkeiten und chemischen Rückständen auf Oberflächen. Das DYNOclean presatWipe Reinigungstuch wird für den Einsatz in Reinräumen bis zur ISO Reinraumklasse 4 empfohlen. Das Tuch besteht aus 100% Polyester und verfügt über laserversiegelte Kanten. Es ist mit einer Mischung aus 70% Isopropylalkohol (IPA) und 30% deionisiertem Wasser vorgetränkt. Das Reinigungstuch wird in einem wiederverschliessbaren Beutel verpackt, der mit einem Doppelverschluss ausgestattet ist, um das Verdunsten des Lösungsmittels zu verhindern. Ein Karton enthält 20 Pack/Beutel mit jeweils 30 Tüchern.
Durch die Verwendung von vorgetränkten Reinigungstüchern wie dem DYNOclean presatWipe können Sie Zeit sparen und eine konstante Reinigungsqualität gewährleisten. Es ist eine einfache und bequeme Möglichkeit, Reinigungsaufgaben im Reinraum effizient durchzuführen.
Schlüsselmerkmale:- 100% Polyester
- Laserversiegelte Kanten
- Vorgetränkt mit 70% IPA (Isopropylalkohol) & 30% deonisiertem Wasser
- Verpackt in einem wiederverschlussbaren Beutel
- Doppelverschluss verhindert die Verdunstung des Lösungsmittels
- LPC – Typischer Wert: 700 Partikel ≥ 0.5µm/cm²
- Verpackung (VE): 30 Stück pro Pack/Beutel, 20 Pack/Beutel pro Karton
PSA Kategorie III
ISO Class 4
Cleanroom Class 10
GMP–Guideline EU C/D