Vollmaske der neuesten Generation mit hohem Tragekomfort und optimaler Belüftung. Der Maskenkörper mit bewährter Doppeldichtlippe und die individuell einstellbare 5-Punkt-Bänderung sorgen für dichten und bequemen Sitz. Die große Sichtscheibe aus verzerrungsfreiem Polycarbonat bietet ein natürliches Sichtfeld. Die Sprechmembran ermöglicht eine hervorragende Sprachübertragung. Für gutes Klima innerhalb der Maske sorgen ein Ausatemventil und ein Loch in der Kinntasche. Ausgestattet mit Transponder. Maskenkörper aus EPDM, mit Nackentrageband, Innenmaske. Mit Rundgewindeanschluss Rd 40 gemäß EN 148-1, Normaldruck Zertifiziert nach EN 136, Sichtscheibe zertifiziert nach EN 166 (erhöhte Stabilität) Gewicht: ca. 600 g