Eriks
DRÄGER

Staubmaske Serie: X-plore® 1920 FFP2 NR D

Die Dräger X-plore® 1920 FFP2 NR D ist eine gefaltete, partikelfilternde Halbmaske für zuverlässigen und wirksamen Schutz vor Feinstaub und Partikeln. Diese Halbmaske sitzt bequem, ist leicht und schließt nicht zu fest an. Dank der gewölbten Form, des Nasenbügels und der Konstruktion mit doppeltem Band passt sie sich perfekt an die unterschiedlichsten Gesichtsformen an.

Schutzklasse FFP2 (Filtereffizienz min. 94 %).
Erhältlich in 2 Größen (S oder M/L).
Gute Passform und gute Abdichtung.
Einfach in der Handhabung und hoher Tragekomfort.
Kompatibel mit Augenschutz.
Zulassung: EN149:2001+A1:2009.
Kennzeichnung NR: Verwendung für maximal einen Arbeitstag.
Kennzeichnung D: Zusätzlich Dolomitstaub-Test bestanden.
Image 1
2 of Staubmaske Serie: X-plore® 1920 FFP2 NR D
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt