CHETRA

Expandiertes PTFE-Dichtungsband CHETRA HI-DENSITY

Ein besonders hochdichtes Band aus 100% reinem, virginalem PTFE. Zum Abdichten praktisch aller Rohr- und Bolzengewinde aus Metall, Kunststoff oder Gummi, Messing, Kupfer, Aluminium wie auch bei rostfreiem und verzinktem Material. CHETRA Hochleistungsdichtungsband härtet nicht aus und ist alterungsbeständig. Es lässt sich um ein Mehrfaches dehnen und passt sich dadurch hervorragend an. Physiologisch unbedenklich, chemisch inert.

Einsatzbereiche
Verwendbar für alle Medien wie Trinkwasser, Heisswasser, Salzwasser, Dampf, Luft, Öl, Säuren, Laugen, Gase wie Erdgas, Propan, Frigen, Butan, Chlor, gasförmigen Sauerstoff (s. Zulassung), Ammoniak sowie Lösungsmittel, Treibstoff u.v.a. Einzusetzen im chemischen Bereich bei Rohrsystemen, in Rohrleitungen bei Gas und Wasser, in Hydraulikschläuchen und Fittings - in der Pneumatik, bei Armaturen und Manometern - bei Ölbrennanschlüssen, in Lack- und Farbenfabriken, im Maschinenbau, im Agrarbereich, beim Abdichten von Treibstoffen wie bei Kühlmitteln - eigentlich überall, wo es Gewinde gibt. (...Die wenigen Ausnahmen: z.B. Flüssiggas in der Flüssigphase, Salpetersäure und flüssiger Sauerstoff.)

Anwendungshinweis
Genehmigungen/Zulassungen: DVGW -Reg. Nr. 83. 01 e 540 als Erzeugnis der Gas- und Wasserversrogung geprüft nach DIN 30 660 Ausg. 6/82. BAM -Tgb. Nr. 5421/83/4-1906 II: Prüfung auf Verwendung des Dichtbandes bei Rohrverschraubungen in Sauerstoffanlagen. Aufgrund der Prüfergebnisse keine sicherheitstechnischen Bedenken gegen eine Verwendung des Bandes bis +60°C und Sauerstoffdrücken bis 50 bar. (Gilt nicht für flüssigen Sauerstoff.) MIL -T-27730 A (ASG)/FDA : Das Band entspricht der oben genannten MIL-Spezifikation sowie den FDA-Bestimmungen.
Image 1
  • 1
  • 1
1 of Expandiertes PTFE-Dichtungsband CHETRA HI-DENSITY
ProduktBreite [mm]Dicke [mm]Rollenlänge [m]VerfügbarPreisexkl. MwSt