Entworfen mit Sicherheit im Sinn, wird dieser als Standard mit einem silbernen Nackenschutz geliefert. Hergestellt aus HDPE mit Schiebeverstellung. Zusätzliche Reflektoren (klar oder rot) sind optional erhältlich und sorgen so für noch mehr Sicherheit bei schlechter Witterung. Die Kombi-Zubehöraufnahme „Euroslot, 30mm“ und „Connect“, dient zur Aufnahme von Kapselgehör- und Gesichtsschutz. EN 397. EN 50365:2002 (1000 V a.c.), bis -40°C.