Moderner, eleganter Industrieschutzhelm. Der Mikro-Schirm sorgt für eine optimale Sicht nach oben. Serienmäßig ist dieser Helm mit einem 4 Punkt-Kinnriemen (EN397) ausgestattet, welcher über einen komfortablen Schnellverschluss verfügt. Material: ABS. Optionales Zubehör: Hochreflektierende Aufkleber, innenliegende Schutzbrille, klar oder getönt. Zubehöraufnahme: Euroslot (30mm) für Kapselgehör- und Gesichtsschutz. Gemäß EN 397, LD, MM, -40 ° C, 1000V AC (nicht belüftet).