Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
4-Punkt-Kinnriemen mit Normauf...
4-Punkt-Kinnriemen mit Normaufdruck EN397
Der 4-Punkt-Kinnriemen , mit Schnellverschluß, konvertiert den Nexus-Core (unbelüftet) zu einem Nexus-SecurePlus. Für alle Centurion Helme, außer Vulcan und Nexus Height Master.
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Farbe
Schwarz
1
Material
Nylon
1
Belüftungslöcher
Nein
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
4-Punkt-Kinnriemen mit Normaufdruck EN397
Produkt
Farbe
Material
Belüftungslöcher
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Farbe
Material
Belüftungslöcher
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Nexus EN 397 4-Punkt Kinnriemen
Schwarz
Nylon
Nein
CHF 22.05
/
stück
Anmelden