



| Produkt | Nennweite | Größe Prozessanschluss | Druckstufe Artikel | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Pneumatisch betätigtes Regelventil Typ: 2564 Serie: 2301 Edelstahl AISI 316L Äquiprozentual R90 KVS-Wert: 13.4m³/h Rückmeldung: 4 - 20 mA Tri-clamp DIN 32676 PN16 50,5 mm | DN32 | 50,5 mm | PN16 | CHF 4'054.00/stück | |
| Pneumatisch betätigtes Regelventil Typ: 2564 Serie: 2301 Edelstahl AISI 316L Äquiprozentual R70 KVS-Wert: 7.1m³/h Rückmeldung: 4 - 20 mA Tri-clamp DIN 32676 PN16 34 mm | DN20 | 34 mm | PN16 | CHF 3'381.00/stück | |
| Pneumatisch betätigtes Regelventil Typ: 2564 Serie: 2301 Edelstahl AISI 316L Äquiprozentual R70 KVS-Wert: 4.3m³/h Rückmeldung: 4 - 20 mA Tri-clamp DIN 32676 PN16 34 mm | DN15 | 34 mm | PN16 | CHF 3'259.00/stück | |
| Pneumatisch betätigtes Regelventil Typ: 2564 Serie: 2301 Edelstahl AISI 316L Äquiprozentual R90 KVS-Wert: 12m³/h Rückmeldung: 4 - 20 mA Tri-clamp DIN 32676 PN16 50,5 mm | DN25 | 50,5 mm | PN16 | CHF 3'595.00/stück | |
| Pneumatisch betätigtes Regelventil Typ: 2564 Serie: 2301 Edelstahl AISI 316L Äquiprozentual R130 KVS-Wert: 23.8m³/h Rückmeldung: 4 - 20 mA Tri-clamp DIN 32676 PN16 50,5 mm | DN40 | 50,5 mm | PN16 | CHF 4'421.00/stück | |
| Pneumatisch betätigtes Regelventil Typ: 2564 Serie: 2301 Edelstahl AISI 316L Äquiprozentual R130 KVS-Wert: 37m³/h Rückmeldung: 4 - 20 mA Tri-clamp DIN 32676 PN16 64 mm | DN50 | 64 mm | PN16 | CHF 4'834.00/stück |