Die 26er Gruppenverschlusskasten mit Berechtigungskontrollstatione sorgt bei Gruppen-Lockouts für die erforderliche Sicherheit und die Einhaltung bewährter Vorgehensweisen. Sie eignet sich ideal für große Gruppen-Lockouts, bei denen eine zentrale Organisation besonders wichtig ist.
Koordination und Kommunikation bei Gruppen-Lockouts werden verbessert, da Maschinen und Geräte stets am selben Ort von der zugehörigen Dokumentation begleitet werden.
Bis zu 26 Personen können ihr Schloss an einem Verschlusskasten anbringen.
11 Haken bieten Platz für bis zu drei Schlüssel und Vorhängeschlösser mit einem Durchmesser von 38,10 mm oder 76,20 mm.
Die Befestigungslöcher ermöglichen eine einfache Wandmontage.
Die transparenten Sichtdeckel ermöglichen einen einfachen Blick auf alle erforderlichen Komponenten und Unterlagen.
Der abnehmbare Schaukasten für Berechtigungsdokumente und das Clipboard lassen sich beim Lockout einfach transportieren.
Die Sichtbarkeit und der Halterverschluss ermöglichen eine deutliche Identifikation und bieten eine hohe Sicherheit.
Die Verriegelungsklappen fixieren den Sichtdeckel des Verschlusskastens vollständig und verhindern die Entnahme von Schlüsseln.