BLICKLE

Lenkrolle mit Bremse Serie LO-SE

Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle mit Feststeller "stop-top", Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen “Blickle EasyRoll”, mit Polyamid-RadkörperGehäuse: Solide Stahlschweißkonstruktion, mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, zusätzlich verstärkt durch vier speziell geformte und gehärtete Lagerschalen, Drehkranzabdichtung durch Labyrinthbauweise, mit Schmiernippel, mit eingeschweißtem, sehr stabilem Mittelbolzen verschraubt und gesichert. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.Rad: Laufbelag/Reifen: Aus hochwertigem Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität "Blickle EasyRoll”. Farbe: schwarz, Shore: 65° Shore AChemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C, kurzzeitig bis +100° C. Bei Umgebungstemperaturen über +60° C verringern sich die Tragfähigkeiten.
Image 1
  • 5
  • 5
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
5 of Lenkrolle mit Bremse Serie LO-SE
ProduktAusführung RadMaterial LaufflächeDurchmesser [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt