Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte und Feststeller "stop-fix", Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen “Blickle EasyRoll”, mit Polyamid-RadkörperGehäuse: Aus starkem Stahlblech gepresst, mit schwerer Gabel und Anschraubplatte, mit sehr stabilem Mittelbolzen verschraubt und gesichert, mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, zusätzlich verstärkt durch vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen, dadurch besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.Rad: Laufbelag/Reifen: Aus hochwertigem Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität "Blickle EasyRoll”. Farbe: schwarz, Shore: 65° Shore AChemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C, kurzzeitig bis +100° C. Bei Umgebungstemperaturen über +60° C verringern sich die Tragfähigkeiten.