Eriks
BLICKLE

Lenkrolle mit Bremse Serie LE-PO

Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte und Feststeller "stop-fix", Rad aus PolyamidGehäuse: Aus Stahlblech gepresst, mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, Kugelschutz durch besondere Formgebung der Bodenplatte und Kugelscheibe. Die spezielle dynamische Blickle-Vernietung des Drehkranzes bewirkt ein minimales Drehkranzspiel bei leichtgängigem Lauf und eine hohe Lebensdauer durch die Kaltverfestigung der Kugellaufbahnen. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.Rad: Laufbelag/Reifen: Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6. Farbe: naturweiß, Shore: 70° Shore DHohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C. Bei Umgebungstemperaturen über +35° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.
Image 1
  • 14
  • 14
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
14 of Lenkrolle mit Bremse Serie LE-PO
ProduktAusführung RadMaterial LaufflächeDurchmesser [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt