BLICKLE

Lenkrolle mit Bremse Serie L-POEV

Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte und Feststeller "stop-fix", Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen “Blickle EasyRoll”, mit Polyamid-RadkörperGehäuse: Aus Stahlblech gepresst, mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, Kugelschutz durch besondere Formgebung der Bodenplatte und Kugelscheibe. Die spezielle dynamische Blickle-Vernietung des Drehkranzes bewirkt ein minimales Drehkranzspiel bei leichtgängigem Lauf und eine hohe Lebensdauer durch die Kaltverfestigung der Kugellaufbahnen. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.Rad: Laufbelag/Reifen: Aus hochwertigem Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität "Blickle EasyRoll”. Farbe: schwarz, Shore: 65° Shore AHohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C, kurzzeitig bis +100° C. Bei Umgebungstemperaturen über +35° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.
Image 1
  • 12
  • 12
  • 2
  • 2
  • 4
  • 4
12 of Lenkrolle mit Bremse Serie L-POEV
ProduktAusführung RadMaterial LaufflächeDurchmesser [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt