Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 24V DC PN16 Kunststoffschweißmuffe 50mm DN40 DN40 50 PN16 Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 24V DC PN16 Kunststoffschweißmuffe 40mm DN32 DN32 40 PN16 Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 24V DC PN16 Kunststoffschweißmuffe 20mm DN15 DN15 20 PN16 Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 24V DC PN16 Kunststoffschweißmuffe 32mm DN25 DN25 32 PN16 Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 24V DC PN16 Kunststoffschweißmuffe 75mm DN65 DN65 75 PN16 Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 24V DC PN16 Kunststoffschweißmuffe 63mm DN50 DN50 63 PN16 Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 24V DC PN16 Kunststoffschweißmuffe 90mm DN80 DN80 90 PN16 Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 230V AC PN16 Kunststoffschweißmuffe 20mm DN15 DN15 20 PN16 Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 24V DC PN16 Kunststoffschweißmuffe 25mm DN20 DN20 25 PN16 Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 230V AC PN16 Kunststoffschweißmuffe 40mm DN32 DN32 40 PN16 Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 230V AC PN16 Kunststoffschweißmuffe 90mm DN80 DN80 90 PN16 Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 230V AC PN16 Kunststoffschweißmuffe 50mm DN40 DN40 50 PN16 Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA80 24V DC PN10 Kunststoffschweißmuffe 110mm DN100 DN100 110 PN10 Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 230V AC PN16 Kunststoffschweißmuffe 32mm DN25 DN25 32 PN16 Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA80 230V AC PN10 Kunststoffschweißmuffe 110mm DN100 DN100 110 PN10 Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 230V AC PN16 Kunststoffschweißmuffe 63mm DN50 DN50 63 PN16 Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 230V AC PN16 Kunststoffschweißmuffe 75mm DN65 DN65 75 PN16 Nicht im Webshop verfügbar Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 230V AC PN16 Kunststoffschweißmuffe 25mm DN20 DN20 25 PN16 Nicht im Webshop verfügbar