Druckminderer Typ 1908 Serie 23.701 Sphäroguss/EPDM Reduzierter Druckbereich 0,5 - 1,2 bar PN25 DN40 DN40 Standard 20 Nicht im Webshop verfügbar Druckminderer Typ 1908 Serie 23.701 Sphäroguss/EPDM Reduzierter Druckbereich 0,8 - 2,5 bar PN25 DN25 DN25 Standard 8 Nicht im Webshop verfügbar Druckminderer Typ 1908 Serie 23.701 Sphäroguss/EPDM Reduzierter Druckbereich 0,2 - 0,6 bar PN25 DN15 DN15 Standard 3.2 Nicht im Webshop verfügbar Druckminderer Typ 1908 Serie 23.701 Sphäroguss/EPDM Reduzierter Druckbereich 8,0 - 16,0 bar PN25 DN15 DN15 Standard 3.2 Nicht im Webshop verfügbar Druckminderer Typ 1908 Serie 23.701 Sphäroguss/EPDM Reduzierter Druckbereich 2,0 - 5,0 80 PN25 DN80 DN80 Standard 80 Nicht im Webshop verfügbar Druckminderer Typ 1908 Serie 23.701 Sphäroguss/EPDM Reduzierter Druckbereich 0,2 - 0,6 bar PN25 DN100 DN100 Standard 125 Nicht im Webshop verfügbar Druckminderer Typ 1908 Serie 23.701 Sphäroguss/EPDM Reduzierter Druckbereich 0,5 - 1,2 bar PN25 DN50 DN50 Standard 32 Nicht im Webshop verfügbar Druckminderer Typ 1908 Serie 23.701 Sphäroguss/EPDM Reduzierter Druckbereich 4,5 - 10,0 bar PN25 DN40 DN40 Standard 20 Nicht im Webshop verfügbar Druckminderer Typ 1908 Serie 23.701 Sphäroguss/EPDM Reduzierter Druckbereich 2,0 - 5,0 bar PN25 DN100 DN100 Standard 125 Nicht im Webshop verfügbar Druckminderer Typ 1908 Serie 23.701 Sphäroguss/EPDM Reduzierter Druckbereich 0,5 - 1,2 bar PN25 DN65 DN65 Standard 50 Nicht im Webshop verfügbar Druckminderer Typ 1908 Serie 23.701 Sphäroguss/EPDM Reduzierter Druckbereich 4,5 - 10,0 bar PN25 DN50 DN50 Standard 32 Nicht im Webshop verfügbar Druckminderer Typ 1908 Serie 23.701 Sphäroguss/EPDM Reduzierter Druckbereich 0,8 - 2,5 bar PN25 DN32 DN32 Standard 12.5 Nicht im Webshop verfügbar Druckminderer Typ 1908 Serie 23.701 Sphäroguss/EPDM Reduzierter Druckbereich 8,0 - 16,0 bar PN25 DN25 DN25 Standard 8 Nicht im Webshop verfügbar Druckminderer Typ 1908 Serie 23.701 Sphäroguss/EPDM Reduzierter Druckbereich 4,5 - 10,0 bar PN25 DN80 DN80 Standard 80 Nicht im Webshop verfügbar Druckminderer Typ 1908 Serie 23.701 Sphäroguss/EPDM Reduzierter Druckbereich 2,0 - 5,0 80 PN25 DN15 DN15 Standard 3.2 Nicht im Webshop verfügbar Druckminderer Typ 1908 Serie 23.701 Sphäroguss/EPDM Reduzierter Druckbereich 8,0 - 16,0 bar PN25 DN32 DN32 Standard 12.5 Nicht im Webshop verfügbar Druckminderer Typ 1908 Serie 23.701 Sphäroguss/EPDM Reduzierter Druckbereich 4,5 - 10,0 bar PN25 DN65 DN65 Standard 50 Nicht im Webshop verfügbar Druckminderer Typ 1908 Serie 23.701 Sphäroguss/EPDM Reduzierter Druckbereich 0,5 - 1,2 bar PN25 DN100 DN100 Standard 125 Nicht im Webshop verfügbar Druckminderer Typ 1908 Serie 23.701 Sphäroguss/EPDM Reduzierter Druckbereich 8,0 - 16,0 bar PN25 DN50 DN50 Standard 32 Nicht im Webshop verfügbar Druckminderer Typ 1908 Serie 23.701 Sphäroguss/EPDM Reduzierter Druckbereich 4,5 - 10,0 bar PN25 DN100 DN100 Standard 125 Nicht im Webshop verfügbar Druckminderer Typ 1908 Serie 23.701 Sphäroguss/EPDM Reduzierter Druckbereich 0,2 - 0,6 bar PN25 DN20 DN20 Standard 5 Nicht im Webshop verfügbar Druckminderer Typ 1908 Serie 23.701 Sphäroguss/EPDM Reduzierter Druckbereich 8,0 - 16,0 bar PN25 DN40 DN40 Standard 20 Nicht im Webshop verfügbar Druckminderer Typ 1908 Serie 23.701 Sphäroguss/EPDM Reduzierter Druckbereich 0,8 - 2,5 bar PN25 DN65 DN65 Standard 50 Nicht im Webshop verfügbar Druckminderer Typ 1908 Serie 23.701 Sphäroguss/EPDM Reduzierter Druckbereich 0,5 - 1,2 bar PN25 DN20 DN20 Standard 5 Nicht im Webshop verfügbar Druckminderer Typ 1908 Serie 23.701 Sphäroguss/EPDM Reduzierter Druckbereich 0,5 - 1,2 bar PN25 DN15 DN15 Standard 3.2 Nicht im Webshop verfügbar