ANSELL

Nitril-Einweghandschuh Microflex® 93-853, nicht steril, puderfrei

Untersuchungshandschuhe aus Nitril für Hochrisikoarbeiten. Die verlängerte Stulpe des Handschuhs bietet in gefährlichen Arbeitsbereichen einen zusätzlichen Arm- und Handgelenkschutz. Die ausgefeilte Nitrilformulierung bewirkt eine bis zu dreifach höhere Durchstichfestigkeit als die von Einmalhandschuhen aus Latex oder Vinyl. In Kombination mit dem niedrigsten Akzeptanzwert für Mikrolöcher (AQL 0,65) setzt dieser Handschuh neue Schutzstandards. Die texturierten Finger gewährleisten einen starken, sicheren Griff und die Latex- und puderfreie Ausführung schützt den Träger vor Allergien, Reizungen und der Austrocknung der Haut. Die Handschuhe haben einen Rollrand und sind antistatisch gemäß EN1149.

Einsatzbereiche
  • Analytische Tests/Messungen
  • Montage und Inspektion
  • Notdienste
  • Laboranalysen
  • Durchführung von Labortests
  • Wartung von Geräten und Instrumenten
  • Lackier- und Spritzlackierarbeiten
  • Herstellung und Zubereitung von Pharmazeutika
  • Schutz vor Blut und anderen Körperflüssigkeiten
Chemikalienschutz : EN374:2003; EN ISO 374-1:2016 TYPE B KPT
Mikroorganismen :EN374:2003; EN ISO 374-5:2016 VIRUS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 4
  • 4
4 of Nitril-Einweghandschuh Microflex® 93-853, nicht steril, puderfrei
ProduktHandschuhgrößeLänge [cm]Dicke [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt