Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Weichaluminium-Klebeband 1436
Weichaluminium-Klebeband 1436
Mit Schutzpapier. Anwendung: Verkleben von Stössen in der Klimatechnik, Rohrumwicklungen, Spleissen usw., als Feuchtigkeitsbarriere.
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Breite [mm]
50
1
Länge [m]
50
1
Dicke [mm]
0.075
1
Material
Doppelseitig
Farbe
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Weichaluminium-Klebeband 1436
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Aluminiumklebeband 1436, Silber, 50 mm x 50 m
CHF 19.40
/
stück
Anmelden