Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Montage-Klebeband VHB™ für hoh...
Montage-Klebeband VHB™ für hohe Temperaturen weiss
Für Verklebungen vor der Pulverbeschichtung. Zur Verbindung von Metallen wie z.B. Stahl, Edelstahl und Aluminium und anderen hochenergetischen Werkstoffen. Für den Innen- und Aussenbereich.
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Breite [mm]
12
1
19
1
Länge [m]
33
2
Dicke [mm]
1.1
2
Doppelseitig
Farbe
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Montage-Klebeband VHB™ für hohe Temperaturen weiss
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
VHB™ Klebeband 4613F, Weiß, 19 mm x 33 m, 1.1 mm
CHF 83.60
/
rolle(n)
VHB™ Klebeband 4613F, Weiß, 12 mm x 33 m, 1.1 mm
CHF 55.45
/
rolle(n)
Anmelden