Gebläseeinheit Versaflo™ TR-300+ Zubehör
Die Zufuhr sauberer Atemluft in extrem schadstoffbelasteten Arbeitsbereichen ist unerlässlich für gesundes, produktives Arbeiten. Für die „harten“ Arbeitsumgebungen hat 3M ein vielfältiges Atemschutzprogramm entwickelt, dass diesen besonderen Anforderungen gerecht wird. Im Vordergrund stehen höchster Tragekomfort, ideale Luftzufuhr, die sinnvolle Kombination verschiedener Schutzfunktionen und natürlich maximale Sicherheit. Die 3M™ Versaflo™ Gebläseeinheit TR-300+ ist mit einem Gewicht von nur 1.135 g das leichteste am Gürtel getragene 3M Gebläsesystem. Das kompakte System liegt eng an und eignet sich besonders für sitzende Tätigkeiten und enge Arbeitsbereiche. Zwei einstellbare Luftstufen, intuitive Bedienelemente und LED-Anzeigen sorgen für ein weiteres Plus an Sicherheit und Komfort.
Vorteile:- Komfortabler Luftstrom (zwei wählbare Luftstromstufen für höchsten Komfort: 185 l/min und 205 l/min)
- Der kontrollierte Luftstrom liefert konstante Luftzufuhr auch bei abnehmender Akku- und Filterleistung
- Einfache Bedienbarkeit: Elektronischer akustischer und optischer Alarm bei niedrigem Batteriestand und/oder zu geringem Luftstrom
- Das TR-300+ Display zeigt den Batterieladestatus, den Partikelfilterfüllstand während der Anwendung und die gewählte Luftstromstufe an
- Der Ladestatus wird über ein praktisches LED Display am Akku und Gerät angezeigt
- Keine Kalibrierung durch den Anwender erforderlich
- Komfort: leicht und klein - besonders schlank, leichtgewichtig, ausbalanciertes Design für höchsten Komfort
- Vielseitige Anwendungen: hocheffiziente Filter fangen gefährlichen Staub, Sprühnebel und Rauch auf, optional auch in der Kombination mit Geruchsfiltern gegen organische Dämpfe und saure Gase
- Schutzklasse IP53, geeignet für Dekontaminationsdusche
- Sicherheit: Zulassung EN 12941 (TFI2 oderTH3je nach eingesetztem Kopfteil)