Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Abdeck-Klebeband 301E
Abdeck-Klebeband 301E
Eigenschaften
Geeignet zum Trocknen und Aushärten von Farben und Lacken an der Luft oder im Ofen
Gute Haltekraft die ein Ablösen oder Aufwölben verhindert
Gute Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Lösemitteln
Die Krepppapierunterlage ist anpassungsfähig und bleibt intakt wenn sie um Ecken herum gelegt wird
Beständig gegen mittlere Ofentemperaturen von bis zu 100°C/1h
Entwickelt für den Einsatz im Innenbereich
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Breite [mm]
48
1
Länge [m]
50
1
Dicke [mm]
0.15
1
Material
Farbe
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Abdeck-Klebeband 301E
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Universal Abdeckklebeband 301E, Beige, 48 mm x 50 m, 0.150 mm
CHF 9.65
/
rolle(n)
Anmelden