Wie können Sie Ihren Schmierstoffbedarf effizient bewirtschaften?
Vereinfachen Sie Kontrollen, Wartungsintervalle oder Analysen – von uns gibt es die entsprechenden Services, um diese Aufgaben zu erleichtern.
Informieren Sie sich hier und profitieren Sie von unserem Know-how.


Dank unseres Belieferungskonzepts erhalten Sie den Schmierstoff in grossen oder kleinen Mengen direkt in Ihren Tank.
Das vereinfachte Schmierstoffhandling wird durch das Angebot entsprechender Geräte sowie einer sensorgesteuerten Überwachung abgerundet.
Erfahren Sie mehr dazu in unserem Video.


Mit TankDirect liefern wir das Öl auf effizienten Transport-Routen.
Die direkte Betankung vom Lastwagen spart Zeit, Platz und reduziert Verschmutzungsgefahren. Bereit für eine optimierte und umweltfreundlichere Betankung?

Dies ist ein Service zur Zustandsüberwachung der Ölfüllung und der Maschine. Damit erhöhen Sie die Zuverlässigkeit Ihrer Anlagen und senken die Wartungskosten. Durch die frühzeitige Identifizierung potenzieller Störungen trägt LubeAnalyst dazu bei, dass Ihre Betriebsprozesse reibungslos ablaufen. Sie sparen Geld und Zeit für die Wartung und vermeiden mögliche Produktionsausfälle durch Maschinendefekte. Für viele unterschiedliche Anwendungen gibt es entsprechende Tests.

Schmierung spielt eine entscheidende Rolle bei der Verlängerung der Betriebsfähigkeit von Maschinen und Fahrzeugen und bei der Vermeidung von Ausfällen. Der richtige Einsatz von Schmierstoffen kann zum Wettbewerbsvorteil werden. Wir bietet eine Vielzahl von Schulungen an, um Ihre Mitarbeitenden in ihren Aufgaben zu unterstützen. Diese Trainings werden entweder bei uns in Dübendorf oder bei Ihnen vor Ort durchgeführt. Themen sind Grundlagen der Tribologie, spezifische Produktschulungen, LubeAnalyst und Schmierplanerstellung.

Das richtige Öl für das richtige Fahrzeug: Das ist für den optimalen Schutz und die Höchstleistung des Motors wichtig. Und wenn Sie in der Werkstatt mal nicht wissen, welches Öl das richtige für das Fahrzeug ist, finden Sie es ganz einfach mit LubeMatch, der Online-Schmierstoff-Suchmaschine, mit der Sie jederzeit auf das grosse Know-how von Shell zugreifen und kompetente Schmierstoffempfehlungen anfordern können.

Unsere mobilen Filtriereinheiten sind zur Ölpflege von Hydraulikanlagen vorgesehen. Mit ihnen kann verschmutzte Hydraulikflüssigkeit umgepumpt oder filtriert werden. Es können Öle in der Viskosität von ISO VG 10 bis ISO VG 320 mit einer Leistung von bis zu 80 l/min bzw. 15 l/min filtriert oder gefördert werden. Mieten Sie diese Filtrieranlage und lassen Sie sich von unseren Experten beraten. Alles notwendige Material und der Transport können Sie bei uns anfragen.

Direkter geht es nicht – mit TankDirect betanken wir die zur Verfügung gestellten Öltanks. Die Vorteile sind eine direkte und effiziente Direktabfüllung vom Lastwagen in den Tank. Durch die eindeutige Kennzeichnung der einzelnen Tanks wird die Gefahr einer Produktverwechslung eliminiert. Als weitere Vorteile entfällt die aufwendige Lagerung und Entsorgung der Leergebinde ebenso wie das Management einzelner Fässer. Die abfliessende Menge wird mit Hilfe des Zählwerks exakt verbucht. TankDirect spart Platz, Zeit und Geld.

Dieser Service beinhaltet eine sensorgesteuerte, permanente Überwachung Ihrer Öltanks. Dadurch haben Sie jederzeit die Kontrolle über die Füllstände und werden automatisch informiert, wenn der individuell einstellbare Minimalbestand erreicht ist. Auf Wunsch können die erforderlichen Öle automatisch disponiert und durch Maagtechnic geliefert werden. Aufwendige Tankmessungen und Lagerüberprüfungen entfallen.

Ob Altöl, Fette, Emulsionen, Frostschutzmittel, Bremsflüssigkeit oder Leergebinde: Wir entsorgen alles fachgerecht und effizient. Unser Partner, die Chiresa AG aus Turgi, nimmt Ihren Auftrag gerne entgegen. Die Abholung erfolgt innerhalb von fünf Tagen. Optimieren Sie damit Ihren Lagerplatz und nutzen Sie die Dienstleistung einer einfachen Entsorgung.