Eriks
Cool bleiben, wenn’s heiß wird: Smarte Kühlkleidung von E.COOLINE
Blog

Cool bleiben, wenn’s heiß wird: Smarte Kühlkleidung von E.COOLINE

ERIKS
ERIKSEditorial Team

Cool bleiben, wenn’s heiß wird: Smarte Kühlkleidung von E.COOLINE

Hitze? Nicht mit uns.

Steigende Temperaturen sind längst kein Randthema mehr – sie beeinflussen die Leistungsfähigkeit, die Konzentration und die Gesundheit am Arbeitsplatz. Ob Montage, Logistik oder Büro: Ab 26 °C benötigt der Körper bis zu 80 % seiner Energie allein zur Temperaturregulierung. Die Folge sind Erschöpfung, sinkende Produktivität und ein erhöhtes Unfallrisiko.

Mit der E.COOLINE Powercool SX3 Technologie bietet ERIKS jetzt eine innovative Lösung, um Mitarbeitende effektiv vor Hitzestress zu schützen – mit Kühltextilien, die wirken wie eine Klimaanlage zum Anziehen.

Wie funktioniert’s?

Das Geheimnis liegt im patentierten 3D-Hightech-Vlies: Dieses speichert bis zu 2 Liter Wasser pro Quadratmeter und erzeugt durch Verdunstungskälte eine gleichmäßige, spürbare Abkühlung – ganz ohne Strom oder Chemie. So bleibt die Körpertemperatur im physiologisch optimalen Bereich, die Leistungsfähigkeit steigt, und das Risiko von Hitzebelastungen sinkt deutlich.

An illustrated graphic showing two running silhouettes on layered pink, purple, and blue platforms, with distance markings and a “+10%” label on the lower blue section.

Wissenschaftlich bestätigt:
Studien der EMPA St. Gallen sowie der Universitäten Münster und Dortmund zeigen eine Leistungssteigerung von bis zu 10 % bei Arbeiten in 30 °C Umgebungstemperatur – bei deutlich geringerer Herzfrequenz und niedrigeren Hauttemperaturen.

Vorteile auf einen Blick

  • Sofort einsatzbereit – Aktivierung in wenigen Sekunden

  • Kühlleistung bis zu 660 Watt

  • Bis zu 10 Stunden Kühlung

  • Trocken, atmungsaktiv und hygienisch

  • Waschbar bei 30 °C

  • Klimaneutral & Made in Germany

E.COOLINE Kühlkleidung im Webshop

Bleiben Sie und Ihr Team cool – mit den E.COOLINE-Produkten aus unserem Shop.
Einfach mit Wasser aktivieren, anziehen und den Unterschied spüren:

Produkt

Beschreibung

E.COOLINE Kühlende Raceweste Powercool SX3

Sportlich geschnittene Kühlweste für maximale Bewegungsfreiheit – ideal für aktive Einsätze.

E.COOLINE Kühlende Shirtweste Powercool SX3

Die Allround-Weste für Arbeit und Freizeit – trägt sich wie ein Unterhemd, kühlt über Stunden.

E.COOLINE Kühlende Signalweste Powersignal SX3

Sichtbar und sicher: Kühlung und Warnschutz in einem. Perfekt für Außeneinsätze.

E.COOLINE Kühlende Weste Powercool SX3

Leistungsstarke Kühlung mit hohem Tragekomfort – auch unter Schutzkleidung einsetzbar.

E.COOLINE Kühlendes Basecap Powercool SX3

Kühlender Kopfschutz mit angenehmer Passform – schützt Kopf und Nacken.

E.COOLINE Kühlendes Basecap light Powercool SX3

Leichte Variante für Alltag und Freizeit, ideal bei hohen Temperaturen.

E.COOLINE Kühlendes Bandana AIR Powercool SX3

Luftiges Design, hält Kopf und Stirn angenehm kühl – perfekt unter Helmen.

E.COOLINE Kühlendes Bandana Powercool SX3 PRO

Extra starke Kühlleistung für extreme Bedingungen.

E.COOLINE Kühlendes Halstuch Powercool SX3

Kühlt Hals und Nacken – kompakt, leicht und überall einsetzbar.

E.COOLINE Kühlendes Shirt Powercool SX3

Für alle, die lieber ein klassisches Shirt tragen – gleichmäßige Kühlung am Oberkörper.