Eriks
Energieeffiziente Motoren in einem Pharmaunternehmen
Blog

Energieeffiziente Motoren in einem Pharmaunternehmen

ERIKS
ERIKSEditorial Team

Energieeffiziente Motoren in einem Pharmaunternehmen

ERIKS treibt an den Standorten eines grossen Pharmaunternehmens mehrere Projekte voran, um den Energieverbrauch zu senken. Eine Netto-Null-Auswirkung auf das Klima bis 2030 ist eines ihrer Nachhaltigkeitsziele. Indem ERIKS bei der Installation effizienterer Motoren unterstützt und gleichzeitig Dampf- und Pneumatiksysteme optimiert, kann es dem Unternehmen helfen, dieses Ziel zu erreichen.

Motorprojekte: ERIKS hat zahlreiche Standorte im Vereinigten Königreich untersucht, um festzustellen, bei welchen Motoren ein vorausschauendes Upgrade auf hocheffiziente IE4- oder IE5-Motoren sinnvoll wäre. Zudem wurde eine vollständige TCO-Berechnung erstellt, damit das Unternehmen eine fundierte Entscheidung über den Austausch von Motoren treffen kann.

Die Informationen aus der TCO-Analyse wurden auch genutzt, um die „Kaizen“-Veranstaltungen an mehreren Standorten zu unterstützen. Jetzt rollen ERIKS und das Pharmaunternehmen dieses Konzept an ihren Standorten in Belgien und den Niederlanden aus; weitere sollen folgen.

Druckluft und Dampf: Das Zuverlässigkeitstechnik-Team von ERIKS führt an den Standorten des Unternehmens auch Untersuchungen zu Leckagen in Druckluft- und Dampfsystemen durch. Dem Kunden wird ein vollständiger Bericht über die Untersuchung zur Verfügung gestellt, einschliesslich der Bauteile, die zur Behebung etwaiger Leckagen benötigt werden. Die Kosten jeder Leckage werden zudem für die nächsten 12 Monate berechnet, zusammen mit Berechnungen zur energetischen Amortisation und zur CO2-Reduktion, die mit der Behebung der Leckagen verbunden sind.

„Das Projekt und seine Umsetzung waren pragmatisch und unkompliziert. Da ERIKS unseren Betrieb gut kennt, war von unserer Seite keine Mitwirkung erforderlich, um dieses Projekt erfolgreich umzusetzen.“