Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Schweißgeräte
Schweißgeräte
Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Marke
WIDOS
1
Serie
2500
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
Produkte angezeigt für
Schweißgeräte
WIDOS Stumpfschweissmaschine Serie: 2500 160mm
ERIKS
:
11316155
Manufacturer:
11316155
Außendurchmesser Rohr:
160 mm
Alle Varianten anzeigen
19.300,00 €
/ Stück
exkl. MwSt
20.863,30 €
inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.10.2026
Hinzufügen
Anmelden