Eriks

HSS-Bohrer

  • 1633
  • 123
  • 1
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 19
1756 Produkte angezeigt für HSS-Bohrer
Product Image

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 9,0mm

  • ERIKS:23090639
  • Manufacturer:4317784116183
  • Durchmesser:9 mm
  • Schneidenlänge:81 mm
  • Gesamtlänge:125 mm

CHF 4.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 3,0mm

  • ERIKS:23090579
  • Manufacturer:4317784117050
  • Durchmesser:3 mm
  • Schneidenlänge:33 mm
  • Gesamtlänge:61 mm

CHF 1.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 10,0mm

  • ERIKS:23090649
  • Manufacturer:4317784116282
  • Durchmesser:10 mm
  • Schneidenlänge:87 mm
  • Gesamtlänge:133 mm

CHF 5.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 1,50mm

  • ERIKS:23090564
  • Manufacturer:4317784116909
  • Durchmesser:1.5 mm
  • Schneidenlänge:18 mm
  • Gesamtlänge:40 mm

CHF 1.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.41inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 1,0mm

  • ERIKS:23090559
  • Manufacturer:4317784116855
  • Durchmesser:1 mm
  • Schneidenlänge:12 mm
  • Gesamtlänge:34 mm

CHF 1.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.62inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 8,0mm

  • ERIKS:23090629
  • Manufacturer:4317784116084
  • Durchmesser:8 mm
  • Schneidenlänge:75 mm
  • Gesamtlänge:117 mm

CHF 3.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 4mm

  • ERIKS:23094683
  • Manufacturer:4317784114189
  • Durchmesser:4 mm
  • Schneidenlänge:43 mm
  • Gesamtlänge:75 mm

CHF 2.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 8mm

  • ERIKS:23094723
  • Manufacturer:4317784114585
  • Durchmesser:8 mm
  • Schneidenlänge:75 mm
  • Gesamtlänge:117 mm

CHF 6.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Wendelbohrer, HSS-co, 3 mm Dia., 61 mm LG

  • ERIKS:23094673
  • Manufacturer:4317784114080
  • Durchmesser:3 mm
  • Gesamtlänge:61 mm
  • Ausführung:Profilgeschliffene

CHF 2.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 5,0mm

  • ERIKS:23090599
  • Manufacturer:4317784117258
  • Durchmesser:5 mm
  • Schneidenlänge:52 mm
  • Gesamtlänge:86 mm

CHF 1.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Spiralbohrer DIN345 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 20mm

  • ERIKS:23090825
  • Manufacturer:4317784110914
  • Durchmesser:20 mm
  • Schneidenlänge:140 mm
  • Gesamtlänge:238 mm

CHF 34.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 8,50mm

  • ERIKS:23090634
  • Manufacturer:4317784116138
  • Durchmesser:8.5 mm
  • Schneidenlänge:75 mm
  • Gesamtlänge:117 mm

CHF 3.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 2mm

  • ERIKS:23094663
  • Manufacturer:4317784113984
  • Durchmesser:2 mm
  • Schneidenlänge:24 mm
  • Gesamtlänge:49 mm

CHF 1.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 4,5mm

  • ERIKS:23094688
  • Manufacturer:4317784114233
  • Durchmesser:4.5 mm
  • Schneidenlänge:47 mm
  • Gesamtlänge:80 mm

CHF 2.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 5mm

  • ERIKS:23094693
  • Manufacturer:4317784114288
  • Durchmesser:5 mm
  • Schneidenlänge:52 mm
  • Gesamtlänge:86 mm

CHF 3.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 12,0mm

  • ERIKS:23090657
  • Manufacturer:4317784116367
  • Durchmesser:12 mm
  • Schneidenlänge:101 mm
  • Gesamtlänge:151 mm

CHF 9.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 9mm

  • ERIKS:23094733
  • Manufacturer:4317784114684
  • Durchmesser:9 mm
  • Schneidenlänge:81 mm
  • Gesamtlänge:125 mm

CHF 8.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 6.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.51inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 9.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.11inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.76inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 3.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.24inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 3.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.24inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 3.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.35inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 3.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.35inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 3.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.68inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026