Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Sprüh- und Prüfprodukte
Sprüh- und Prüfprodukte
Lecksuchsprays
Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Marke
OKS
2
Serie
Controlit
1
OKS 2800
1
OKS 2801
1
Inhalt [ml]
400
2
5000
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
3
Produkte angezeigt für
Sprüh- und Prüfprodukte
Lecksuch-Spray Controlit 400ml
ERIKS
:
14890540
Inhalt:
400 ml
Alle Varianten anzeigen
Mengenrabatt
CHF 7.70
/ Stück
exkl. MwSt
CHF 8.32
inkl. MwSt
1029 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Hinzufügen
OKS Lecksucher OKS 2801 Spray 400ml
ERIKS
:
14884613
Inhalt:
400 ml
Alle Varianten anzeigen
CHF 9.95
/ Stück
exkl. MwSt
CHF 10.76
inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Hinzufügen
OKS Lecksucher OKS 2800 Kanister 5l
ERIKS
:
13889192
Manufacturer:
1106670235
Inhalt:
5000 ml
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Anmelden